463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA520WD-2(上部転がしローラー)、-5用(固定)替キャスター(1個)。
材質ポリオレフィン キャスター径(Φmm)63×28
1個
1,110 税込1,221
8日以内出荷

1個
135 税込149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)20.1 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 張力(kg)1500(スプリング) プレート寸法(mm)200×160(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)150 スプリング長(mm)30 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
208,800 税込229,680
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)275 ベアリングボールベアリング 張力(kg)750(スプリング) プレート寸法(mm)175×140(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)100 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)9.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)20 全高(mm)245 耐荷重(kg)750 ベアリングボールベアリング 張力(kg)570(スプリング) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)60 初張力(N)75 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986NM-80 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)40 全高(mm)120 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-100 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)37 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-6 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)25 車輪幅(mm)12 寸法A(mm)36 寸法B(mm)18 寸法X(mm)29 寸法P(mm)4.2 全高H(mm)35 車輪径D(Φmm)25
1個
95 税込105
当日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-220 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)65 寸法d(mm)20 全高(mm)250 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2 車輪幅(mm)50 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)48 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-7 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)30 車輪幅(mm)14 寸法A(mm)36 耐荷重(kg)18.4 寸法B(mm)20 寸法X(mm)29 寸法P(mm)4.2 全高H(mm)42
1個
125 税込138
当日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986NM-125 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)55 全高(mm)170 耐荷重(kg)900 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)190 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-100 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
7,540 税込8,294
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-200 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-260 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)85 寸法d(mm)20 全高(mm)308 耐荷重(kg)250 ベアリングローラーベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/80
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-150 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)197 耐荷重(kg)400 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HL-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-420 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)17.4 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)30 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 空気圧力(MPa)7(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
111,200 税込122,320
8日以内出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-9 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)95 車輪幅(mm)21 寸法A(mm)58 寸法B(mm)40 寸法X(mm)45 寸法P(mm)6.5 寸法Y(mm)25 全高H(mm)65 車輪径D(Φmm)50
1個
340 税込374
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-8 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)50 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法B(mm)25 寸法X(mm)36 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)15 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
165 税込182
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986NM-100 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)40 全高(mm)140 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986KV-250 材質金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 質量(kg)4.7 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/80
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-175 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 耐荷重(kg)500 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-125 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)8.4 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 耐荷重(kg)450 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
81,900 税込90,090
翌日出荷

EA520WD-2用替キャスター(固定)(1個)。
材質ポリオレフィン キャスター径(Φmm)100
1個
1,260 税込1,386
8日以内出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)170 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)305 耐荷重(kg)3500 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
119,300 税込131,230
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)38 全高(mm)245 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製) 車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます
仕様●仕様:固定車輪●車輪径×幅(mm):80×32●全高(mm):102●耐荷重(kg):100(4 km/h)●タイヤ硬度:90 ショアD●耐熱温度:-35~260℃●重量(g):386●材質:金具/ステンレス(振動仕上げ)車輪/フェノール樹脂 アズワン品番68-1882-95
1個
8,170 税込8,987
3日以内出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)155 耐熱温度(℃)-25~70
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-25~70
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25~70
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷