「車輪 130mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-130
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)840
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-130
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)840
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-130
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-13
質量(kg)1.5
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-33
質量(kg)1.95
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)108×108
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-53
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
ベアリング有り
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:130×50mm
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)2.31
穴径P(Φmm)11
アズワン品番64-7986-76
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:130×50mm
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)3.03
穴径P(Φmm)11
取付高H(mm)177
偏心E(mm)40
取付ピッチA×B(mm)80×80
プレート寸法X×Y(mm)108×108
アズワン品番64-7986-73
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-73
質量(kg)2
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)108×108
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)105×105
アズワン品番64-7986-32
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)138×90
寸法(A×B)(mm)100×56
アズワン品番64-7986-27
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-63
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-43
質量(kg)2
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)108×108
ストッパー有り
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)105×105
アズワン品番64-7986-69
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)
エスコ品番EA986PN-83
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
ベアリング有り(ダブルストッパー)
ストッパー有り
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-23
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.8
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
レリースハンドルにスプリングバック機能付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
ストローク(mm)485
全長(mm)950
質量(kg)47
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
耐荷重(kg)130
押手高さ(mm)810
荷台寸法(mm)400×720
アズワン品番65-2136-17
揚高(mm)305~790
1台
¥153,600
税込¥168,960
9日以内出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93
質量(g)1770
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93
質量(g)1930
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11
質量(kg)22
車輪径(Φmm)160×40
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
エスコ品番EA987HE-50
材質SUS304
全長(mm)130
質量(g)400
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
仕様車輪径(D)×幅:100×32mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)10.5
取付高H(mm)130
プレート寸法X×Y(mm)110×70
アズワン品番64-7987-18
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50・(80×45)
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LG-100
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×32mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)10.5
取付高H(mm)130
偏心E(mm)30
プレート寸法X×Y(mm)90×90
アズワン品番64-7987-24
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71・(68×68)
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LH-100
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在後ストッパー、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LH-0
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
耐荷重(kg)300
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986JF-100
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)130
耐荷重(kg)180
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-12
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
耐荷重(kg)250
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986JE-1
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)130
耐荷重(kg)180
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HS-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ