239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-100 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)100 質量(g)240 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-6 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)25 車輪幅(mm)12 寸法A(mm)36 寸法B(mm)18 寸法X(mm)29 寸法P(mm)4.2 全高H(mm)35 車輪径D(Φmm)25
1個
95 税込105
当日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-1 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)75 質量(g)150 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)30 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 質量(g)100 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
760 税込836
当日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)320 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

車輪径(Φmm)80 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-16 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)30 車輪幅(mm)12 寸法A(mm)35 寸法E(mm)8 寸法B(mm)30 寸法X(mm)28 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)23 ストッパーなし 寸法R(mm)21 全高H(mm)35 車輪径D(Φmm)25
1個
125 税込138
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-35 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)35 質量(g)10 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
150 税込165
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-80 材質鋳鋼 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
135 税込149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-125 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2000 車輪径(Φmm)125 質量(g)1400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)170 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-250 軸径(Φmm)45 長さ(mm)70(ハブ) 許容荷重(kg)5000 車輪径(Φmm)250 質量(g)4900 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)65 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
68,500 税込75,350
翌日出荷

軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA986MX-310 材質リム:スチール製 軸径(Φmm)25 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)300 質量(g)2700 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層) 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-30~80 圧力(kPa[psi])[86](タイヤ) 車輪タイプ空気入り
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

エスコ品番EA986MJ-250 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)250 質量(g)1700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

エスコ品番EA986MV-400 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)400 質量(g)2800 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層) 車輪幅(mm)100 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 車輪タイプ空気入り
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-250 軸径(Φmm)25 長さ(mm)65(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)2000 車輪径(Φmm)250 質量(g)2300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)65 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
29,400 税込32,340
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-11 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-13 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-125 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

材質(車輪)特殊鋼 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986NN-125 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)55 全高(mm)170 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986NM-125 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)55 全高(mm)170 耐荷重(kg)900 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-3 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-9 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)95 車輪幅(mm)21 寸法A(mm)58 寸法B(mm)40 寸法X(mm)45 寸法P(mm)6.5 寸法Y(mm)25 全高H(mm)65 車輪径D(Φmm)50
1個
340 税込374
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-8 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)50 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法B(mm)25 寸法X(mm)36 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)15 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
165 税込182
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-1 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,190 税込10,109
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)8.4 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 耐荷重(kg)450 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
81,900 税込90,090
翌日出荷

ブレーキ付
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-2 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 軸径(Φmm)25 長さ(mm)90(ハブ) 質量(kg)19 質量(g)8100(タイヤ) 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 耐熱温度(℃)-30~80 オフセット100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
203,600 税込223,960
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)12 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
104,400 税込114,840
翌日出荷

エスコ品番EA986RX-10 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-25~70
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-301 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-125 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)30 許容荷重(kg)2750 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-22 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷