426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
190 税込209
当日出荷

エスコ品番EA986SF-100 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)25 寸法(mm)100×50 許容荷重(kg)1200 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986MV-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)200 質量(g)500 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層) 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 車輪タイプ空気入り
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-200 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 質量(g)800 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-180 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 質量(g)1000 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

エスコ品番EA986MJ-250 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)250 質量(g)1700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 車輪径(Φmm)160 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-30~80
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-180 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 質量(g)1600 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度80 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-175 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 質量(g)600 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-19 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)110 車輪幅(mm)21 寸法A(mm)59 寸法E(mm)16 寸法B(mm)47 寸法X(mm)46 寸法P(mm)6.5 寸法Y(mm)35 ストッパーなし 寸法R(mm)42 全高H(mm)65 車輪径D(Φmm)50
1個
460 税込506
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-200 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1500 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-175 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)175 質量(g)1000 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-9 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)95 車輪幅(mm)21 寸法A(mm)58 寸法B(mm)40 寸法X(mm)45 寸法P(mm)6.5 寸法Y(mm)25 全高H(mm)65 車輪径D(Φmm)50
1個
340 税込374
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)150 質量(g)700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコ品番EA986M-160 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)160 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-150 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-250 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-160 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)550 車輪径(Φmm)160 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-200 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

エスコ品番EA986RC-5 材質(枠)SUS304、(車)ナイロン 寸法A(mm)65 寸法D(mm)50 寸法E(mm)11.3 寸法B(mm)49 寸法G(mm)40
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-8 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-50 材質MCナイロン 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)210 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 耐熱温度(℃)-40/120
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-50 材質MCナイロン 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)230 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-50 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)210 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-50 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)230 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-50 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×40 許容荷重(kg)500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)62
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

1個
特価
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA986SG-50 材質ナイロン6 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×32 許容荷重(kg)220 質量(g)140 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)62
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

1個
5,600 税込6,160
当日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質(本体)スチール 材質(車輪)鋳鋼 車輪幅(mm)36 金具仕上亜鉛メッキ 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/120 プレート寸法F1×F2(mm)140×110 車輪タイプ単輪
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

1個
235 税込259
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)