398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
190 税込209
当日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
5,600 税込6,160
当日出荷

1個
特価
3,739 税込4,113
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25 エスコ品番EA986PC-150 材質ナイロン 質量(g)48 車輪幅(mm)11×2 ストッパーなし
1個
570 税込627
当日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.164 車輪幅(mm)18 軸長(mm)30 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-12 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)104 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
750 税込825
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TB-50 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)134 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 取付高H(mm)66 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 車輪径D(Φmm)50
1個
680 税込748
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-2 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)45.5 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)65.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 車輪径D(Φmm)50
1個
795 税込875
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TF-250 材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン 質量(g)176 車輪幅(mm)(W×W')48/8 ねじ径M8 ストッパーなし 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 車輪径D(Φmm)50 平径P(mm)17
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TB-250 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)104 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 車輪径D(Φmm)50 平径P(mm)14
1個
660 税込726
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 車輪幅(mm)19 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-50 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
340 税込374
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ15、車径:50、全長:127 質量(g)358 車溝幅(mm)16 アズワン品番64-7988-33
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-50 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)134 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 車輪径D(Φmm)50
1個
680 税込748
翌日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-350 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)108 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 耐荷重(kg)60 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 平径P(mm)17
1個
725 税込798
当日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-14 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)65 キャスター自在 ストッパーなし
1個
570 税込627
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-50 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.125 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PE-6 材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン 質量(g)120 ベアリングプレーンベアリング 寸法S(mm)1.5 ストッパー無し 全高H(mm)67.5 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズ直径5.5mm 車輪幅C(mm)18.5 偏心(mm)18.5
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-12 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)0.25 車輪幅(mm)33 全高(mm)73 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)58×40 寸法(A×B)(mm)46×26 アズワン品番64-7986-79
1個
340 税込374
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-11 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.238 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TB-350 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)108 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 耐荷重(kg)60 ストッパー回転ストッパー 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 車輪径D(Φmm)50 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.182 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-1 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65
1個
395 税込435
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-11 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 ストッパーなし
1個
520 税込572
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GS-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)22(ハブ) 質量(g)240 車輪幅(mm)18 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)71 耐荷重(kg)80 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-17 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)109 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)48.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50
1個
840 税込924
翌日出荷

材質(車輪)合成ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PE-21 材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム 質量(g)110 ベアリングプレーンベアリング 寸法S(mm)1.5 プレート寸法(mm)(A×B)47×47 ストッパー無し 全高H(mm)67.5 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズ直径5.5mm 車輪幅C(mm)18.5 偏心(mm)18.5
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-7 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)45.5 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー有り 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)65.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)48.5 車輪径D(Φmm)50
1個
860 税込946
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TF-350 材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン 質量(g)194 車輪幅(mm)(W×W')48/8 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)65 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 車輪径D(Φmm)50 平径P(mm)17
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-81
1個
440 税込484
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-122 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 軸長(mm)14
1個
410 税込451
翌日出荷

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)