ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)205
車輪径(Φmm)200
質量(g)1300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-8
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)205
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205
形状自在
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,670
税込¥4,037
欠品中
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105
形状固定
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,370
税込¥3,707
欠品中
プレーンベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-25~70
アズワン品番64-2296-66
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-8
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MW-8
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×140
アズワン品番64-7986-71
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2
車輪幅(mm)50
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)48
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用
材質ゴム(ベアリング入)
全高(mm)272
耐荷重(kg)255
ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45
アズワン品番64-7958-55
1個
¥19,200
税込¥21,120
7日以内出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-200
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1330
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-200
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-200
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986HN-200
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA986M-200
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-200
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1330
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-200
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)50
許容荷重(kg)6000
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)55
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986JJ-200
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐荷重(kg)400
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-200
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)38
全高(mm)245
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986JD-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LL-200
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HX-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JA-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-3
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)50
全高(mm)125
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)152×100
寸法(A×B)(mm)112×63
アズワン品番64-7986-29
1個
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-200
軸径(Φmm)35
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)3000
車輪径(Φmm)200
質量(g)2700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×140
アズワン品番64-7986-34
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-6
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ