30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-31
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷


材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304 長さ(mm)55 幅(mm)14.6 車輪径(Φmm)30 高さ(mm)【上下調整可能】6 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6 アズワン品番65-2311-88
1個
870 税込957
3日以内出荷

1セット(2個)
295 税込325
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25 アズワン品番65-2312-45
1個
635 税込699
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート) 長さ(mm)55 幅(mm)14.6 車輪径(Φmm)30 高さ(mm)【上下調整可能】6 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6 アズワン品番65-2311-90
1個
675 税込743
翌日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-63
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13 全長(mm)100 車輪径(Φmm)35 質量(g)70 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)64 寸法B2(mm)21 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷


1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

1個
175 税込193
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
905 税込996
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12 全長(mm)100 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)35 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-1 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)30 車輪幅(mm)8 種類ローラー 耐荷重(kg)20 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)6
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-2 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)30 車輪幅(mm)11 耐荷重(kg)30 耐熱温度(℃)-25~70
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-30
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-36
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-37
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11 全長(mm)90 車輪径(Φmm)25 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)60 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン アズワン品番65-2312-43
1個
660 税込726
翌日出荷

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:U3/8×16山 アズワン品番65-2312-44
1個
635 税込699
翌日出荷

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5 アズワン品番65-2312-46
1個
635 税込699
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入) 寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7987-07
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7987-12 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
1個
9,580 税込10,538
翌日出荷

1個
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪 アズワン品番65-9306-96
1台
57,600 税込63,360
翌日出荷