耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)400
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
エスコ品番EA986MP-150
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-150
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)130
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)32
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-6
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)45
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
EA520WB-4用替車輪
ボールベアリング入り
エスコ品番EA520WB-204
質量(kg)1.59
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)35
耐荷重(kg)180
1個
¥11,700
税込¥12,870
欠品中
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VE-350
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VA-350
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-150
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)36
全高(mm)200
耐荷重(kg)1000
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VN-350
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-150
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1150
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)20
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA986M-150
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)54
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150
軸径(Φmm)30
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)2500
車輪径(Φmm)150
質量(g)1700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)960
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥31,600
税込¥34,760
8日以内出荷
エスコ品番EA986WE-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1150
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-5
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-150
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)45
許容荷重(kg)4000
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)55
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-150
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)30
寸法(mm)150×60
許容荷重(kg)2000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)180
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)1000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)900
質量(g)1180
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)150
質量(g)700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986HN-150
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)197
耐荷重(kg)400
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-4
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)75
質量(g)150
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)30
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-2
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)120×120
耐荷重(kg)300
アズワン品番64-7986-33
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-53
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
ストッパー回転ストッパー
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm
アズワン品番65-2313-09
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ