ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番EA991WA-1
直径(Φmm)110
危険物の類別非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:50、D:110、B:27
質量(kg)1.14
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3
アズワン品番64-7973-75
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400
許容回転速度(min-1) 油潤滑5800
疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:62、B:17
質量(kg)0.243
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6
アズワン品番64-7973-71
許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000
許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:80、B:18
質量(kg)0.382
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0
アズワン品番64-7973-69
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000
許容回転速度(min-1) 油潤滑8000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:47、B:14
質量(kg)0.112
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40
アズワン品番64-7973-66
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:55、D:120、B:29
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7
アズワン品番64-7973-76
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000
許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:52、B:15
質量(kg)0.150
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65
アズワン品番64-7973-70
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:17、D:40、B:12
質量(kg)0.070
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05
アズワン品番64-7973-65
許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000
許容回転速度(min-1) 油潤滑16000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:90、B:23
質量(kg)0.657
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3
アズワン品番64-7973-74
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500
許容回転速度(min-1) 油潤滑7300
疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:35、D:80、B:21
質量(kg)0.475
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3
アズワン品番64-7973-73
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100
許容回転速度(min-1) 油潤滑8000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:62、B:16
質量(kg)0.208
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6
アズワン品番64-7973-68
許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600
許容回転速度(min-1) 油潤滑10000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:15、D:35、B:11
質量(kg)0.048
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95
アズワン品番64-7973-64
許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:72、B:19
質量(kg)0.362
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0
アズワン品番64-7973-72
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900
許容回転速度(min-1) 油潤滑9600
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:52、B:15
質量(kg)0.135
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40
アズワン品番64-7973-67
許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600
許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用
エスコ品番EA991CP
危険物の類別非危険物
適合ベアリング直径15~100mm
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル
色白
使用温度範囲(℃)-36~260
内容量(g)50
ちょう度25℃ 265~295℃
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥4,530
税込¥4,983
翌々日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
内容量(g)400
サイズ(mm)52×240
危険物の類別非危険物
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10
材質ナイロン6
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
用途モーター・ファン・ハブ等のベアリング
色青
エスコ品番EA991C-9
使用温度範囲(℃)-35~150
危険物の類別非危険物
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。
ちょう度1
色褐色
成分カルシウム石鹸基
エスコ品番EA991C-1
使用温度範囲(℃)-10~60
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥585
税込¥644
当日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度275
内容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-113
長さ(mm)【ニードル】40
全長(mm)73
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
大小のコネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-111
長さ(mm)【ニードル】32
全長(mm)120
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4
危険物の類別非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ