462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-75 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)75 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)23 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
485 税込534
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)40 許容トルク(N・m)14.7 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-8
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

軸径(Φmm)8 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-8 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)65 許容トルク(N・m)14.7 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-8
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

直径(Φmm)8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-12 材質ステンレス 高さ(mm)10 タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
880 税込968
欠品中

二重絶縁構造 昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。
仕様●メーカー:マキタ●型番:RP0910●取付ビット軸径:8mm●回転数:27,000rpm●電源:AC100V・900W●電流:9.5A●周波数:50/60Hz●ストローク量:0~57mm●サイズ:195×295×260mm●重量:3.3kg●コード長:2.5m●材質:樹脂●付属品:ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本) アズワン品番68-1851-04
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-1 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)30 車輪幅(mm)8 種類ローラー 耐荷重(kg)20 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)6
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-6 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)20 全長(mm)26 最大回転数(min-1[r.p.m])31000 常用トルク(N・m)1 最大トルク(N・m)2 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BC-9 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AE-2 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AD-6 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)20 全長(mm)26 最大回転数(min-1[r.p.m])31000 常用トルク(N・m)1 最大トルク(N・m)2 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AC-9 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 外径(Φmm)50 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-40 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35B 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-12 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-92 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

刃径(Φmm)2.5 軸径(Φmm)8 材質SKH51 全長(mm)53 エスコ品番EA824EK-2.5
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-32 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
540 税込594
翌日出荷

外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-38 軸径(Φmm)38 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-70 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-56 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-77 入数1枚
1枚
800 税込880
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)8 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-56 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)18 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-43 入数1枚
1枚
540 税込594
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 外径(Φmm)30 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-10 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)55 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-78 入数1枚
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-52 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-25 入数1枚
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)55 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-23 入数1枚
1枚
800 税込880
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)50 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-17 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-06 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)38 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-93 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)18 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-13 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-11 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)58 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-53 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-40 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-35 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)18 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-28 入数1枚
1枚
400 税込440
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-26 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-40 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
700 税込770
翌日出荷