197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F 質量(kg)0.45 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源AC100V(50/60Hz)・0.65A コード長さ(m)2 チャック(mm)3.0 絶縁方式二重絶縁 サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1袋(10個)ほか
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エスコ品番EA566AJ-10 セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4 軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4 長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル) 全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370 径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

材質ナイロン 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
1個
695 税込765
当日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.5
1個
500 税込550
当日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.5
1個
500 税込550
翌日出荷

鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
1本
特価
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.15
1個
640 税込704
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
1個
575 税込633
当日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.5
1個
560 税込616
翌日出荷

仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A) アズワン品番65-2111-32
1台
7,680 税込8,448
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)4 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-4 形状軸用スナップリング
1セット(100個)
795 税込875
翌々日出荷

材質ステンレス 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 ブラシ寸法(mm)外径:20、線径:0.3、毛丈:30
1個
985 税込1,084
翌日出荷

あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン 粒度#180 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.5
1個
640 税込704
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.5
1個
600 税込660
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質スチール 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.3
1個
985 税込1,084
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.5
1個
470 税込517
当日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.15
1個
735 税込809
欠品中

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.2
1個
640 税込704
翌日出荷


軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)25 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

軸径(Φmm)六角1/4" 全長(mm)89 アズワン品番64-2224-73 対辺寸法(inch)3/32" 両頭機能片頭
1本
2,070 税込2,277
8日以内出荷

1本
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

幅(mm)11 全長(mm)43 直径(Φmm)50 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
840 税込924
当日出荷

材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.15、毛丈:30
1個
735 税込809
翌日出荷

あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン 粒度#80 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.15
1個
600 税込660
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:0.5
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.2
1個
600 税込660
翌日出荷

ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm) 仕様スプリング入り 材質ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.15
1個
695 税込765
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.5
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 仕様インパクトドライバー用 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm ブラシ寸法(mm)外径:19mm 線径:0.15mm
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

材質スチール 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 アズワン品番64-7928-81 入数1本 ブラシ寸法(mm)外径:20、線径:0.36、幅:27.7
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm ブラシ寸法(mm)外径:10 線径:0.15
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷