28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)32 質量(g)140 アズワン品番65-2230-54 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
当日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)20 質量(g)100 アズワン品番65-2230-49 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
当日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)33 質量(g)140 アズワン品番65-2230-55 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
当日出荷

設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C) サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
16,000 税込17,600
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)16 質量(g)80 アズワン品番65-2230-46 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)27 質量(g)120 アズワン品番65-2230-51 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)25 質量(g)120 アズワン品番65-2230-36 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)37 質量(g)160 アズワン品番65-2230-57 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)21 質量(g)100 アズワン品番65-2230-50 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)17 質量(g)100 アズワン品番65-2230-47 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)30 質量(g)140 アズワン品番65-2230-53 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
36,700 税込40,370
翌日出荷

アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)38 質量(g)140 アズワン品番65-2230-58 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)35 質量(g)160 アズワン品番65-2230-56 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)19 質量(g)100 アズワン品番65-2230-48 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)22 質量(g)100 アズワン品番65-2230-34 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)29 質量(g)120 アズワン品番65-2230-52 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)24 質量(g)120 アズワン品番65-2230-35 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く) 仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1 材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼 寸法(mm)35 全長(mm)125 刃長(mm)52 有効長(mm)44 六角シャンク径(Φmm)9.5
1本(1本)
3,150 税込3,465
3日以内出荷

付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe 質量(kg)1.4 シャンク径(Φmm)10 板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで 加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38 穴あけ範囲(Φmm)60~160 サイズ(mm)219×286(H)
1台
39,500 税込43,450
翌日出荷

天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mm アズワン品番65-2232-42
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-92
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-95
1箱(5枚)
4,360 税込4,796
翌日出荷

。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-94
1箱(5枚)
4,360 税込4,796
翌日出荷

ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能! 切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード) 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。 パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる 倍力率驚異の15倍 ハンドルロック機能付き <注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチール アズワン品番68-1822-09
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷