34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

仕様消防法適合品 材質ポリエチレン 寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H) 容量(L)20 アズワン品番64-2298-33 入数4台
1パック(4個)
12,400 税込13,640
当日出荷

。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:灯油・軽油●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:1Mpa●材質:ノズル/アルミ、本体/アルミ●ノズルサイズ:Φ25×145mm●重量:1.2kg●継手:スイベル●流量範囲(L/min):6~120●手元で楽々、簡単操作●液体の管理でコスト削減●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-85
1個
78,100 税込85,910
8日以内出荷

軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単 アズワン品番65-9340-97 危険物の類別非危険物
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単 アズワン品番65-9340-98 危険物の類別非危険物
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW アズワン品番65-9245-86
1台
93,000 税込102,300
翌日出荷

ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL アズワン品番65-9340-96 危険物の類別非危険物
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

吊り下げキャップ付 ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能 穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。
全長(mm)855 エスコ品番EA928AD-112 毛丈(mm)155 材質(柄部)スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆) 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 穂幅(mm)230
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

吊り下げキャップ付 ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能 穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。
全長(mm)1550 エスコ品番EA928AD-111 毛丈(mm)260 材質(柄部)スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆) 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 穂幅(mm)250
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に 仕様SAE45まで対応 材質アルミ製 寸法(mm)ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600 容量(mL)500 質量(g)660 最小目盛50ml 危険物の類別非危険物
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。 材質ポリアセタール樹脂 寸法(mm)【ノズル】18×70
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。 全長(mm)1330 質量(kg)2.7 吐出量(mL/ストローク)400 吐出口外径(Φmm)31
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:オイル●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●使用可能粘度(cP):1000●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単 アズワン品番65-9340-91
1個
58,300 税込64,130
8日以内出荷

。測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:灯油、軽油●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単 アズワン品番65-9340-90
1個
58,300 税込64,130
8日以内出荷

吸入・吐出の連続作業が同時にできます。
用途ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に 仕様SAE45まで対応 材質アルミ製 寸法(mm)ボディ:直径65×450、 ノズル:直径20×600 容量(mL)750 質量(g)650 危険物の類別非危険物
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-1 材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ 全長(mm)1320 質量(kg)3.4 外径(Φmm)【吐出口】27 ホース長さ(m)1 ホース径(Φmm)27 危険物の類別非危険物
1個
19,800 税込21,780
当日出荷

ガンノズル式なので給油しやすいです。 オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。 乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用 エスコ品番EA990KB-11 質量(g)830 電源単1電池×4本(別売) 全長(m)本体:1.35、ホース:1.5 電池寿命1000L(揚程0m時) 吐出口径(mm)25 危険物の類別非危険物
1個
7,410 税込8,151
当日出荷

含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液 材質ポリエチレン 質量(g)約65 チューブ外径(Φmm)吸入:15 吐出量(L/min)7 本体寸法(mm)全長530 ホース寸法(mm)外径:12 ホース長さ(mm)540 頭径(mm)ポンプ:51 チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
2,200 税込2,420
翌日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶専用。ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能。ドラム缶内の液体管理が可能。軽量・リーズナブル。電気や電池も不要。屋内専用。※屋外での使用はしないでください
仕様●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0~60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せません アズワン品番65-9341-02
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

適合オイル・軽油・水 材質フロート:ポリエチレン 全長(mm)表示部:115 フロート:125 取付ねじ3/4”NPT 目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-3 材質アルミダイカスト 質量(kg)6 吐出量約20L/20回転 危険物の類別非危険物
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度 エスコ品番EA990KA-1 質量(kg)5.8 吐出量20L/72回転 ホース長さ(mm)1280 材質(羽根)PPS(樹脂) 危険物の類別非危険物
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有 アズワン品番68-1883-81
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ。 直径50mmのドラム缶口に対応。
適合灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下) エスコ品番EA990KT-11 対応55ガロンドラム缶(208L) ホース長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
当日出荷

測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999) アズワン品番65-9340-88
1個
56,300 税込61,930
8日以内出荷

5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水 材質PP、PPS、FKM、PE 質量(kg)1.9 全長(m)1.32 材質(ホース)PE 吐出量(mL/ストローク)280 吐出口径(mm)外径:18 ホース長さ(mm)1450
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-77 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-76 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。 材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304 全長(mm)1330 質量(kg)3.4 適合サイズドラム缶サイズ(gal):55 吐出量(mL/ストローク)400 使用粘度範囲可能:SAE30以下 吐出口外径(Φmm)32.5
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-35
1個
129,300 税込142,230
翌日出荷

。ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム。待望の流量計一体型ドラムポンプ。小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
仕様●吐出量:46L/min●適用:灯油、軽油●電源:AC100V/5.5A●ホース長:吐出側/4m 吸入側/2m●吐出圧力:0.15MPa●最大押上揚程:10m●吸込揚程:2m●材質:本体/FC パッキン/NBR●重量:25kg●コード長:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル先端:90mm●卓上式 アズワン品番65-9340-39
1個
295,700 税込325,270
8日以内出荷

軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可) 材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ 全長(mm)1194 質量(g)350 吸入口径(Φmm)19.5・26の2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194 吐出口径(Φmm)22.3 適合サイズ缶:200Lドラム缶 吐出量(L/min)20 ホース長さ(mm)1162
1本ほか
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付 アズワン品番65-9340-82 危険物の類別非危険物
1個
43,100 税込47,410
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付 アズワン品番65-9340-81 危険物の類別非危険物
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷