商品豆知識
。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-16
1台
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-17
1台
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。
材質不織布両面ラミネート
寸法(mm)1100×1100×220(H)
1個
¥6,620
税込¥7,282
当日出荷
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
1枚(1枚)
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。
材質不織布両面ラミネート
寸法(mm)1100×1100×500(H)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
発光色青
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm)
後輪が自在車輪で小回りがききます。
200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト
アズワン品番65-2136-01
1台
¥83,200
税込¥91,520
当日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
ベルト長さ(m)調整側:7
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
ベルト長さ(m)調整側:7
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-32
高さ(mm)80
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。
色ダークグレー
材質(本体)PP
使用温度範囲(℃)-50~50
間口(mm)600
材質(引出し)PET
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。
簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途金属部品の保管、及び輸送に最適
エスコ品番EA944CK-300
有効期間約1年(通常条件下)
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-34
高さ(mm)98
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33B
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
導電性のウレタンスポンジ。CPUの保管・輸送に。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好みのサイズにカットして使用することも可能です。
サイズA4
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
アズワン品番65-2318-73
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-34B
高さ(mm)98
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31B
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮
形状ハーフユニオン
質量(g)約19
対辺(mm)14.2
ねじの種類NPT
めねじサイズ((N)PT)1/8”
おねじサイズ(フレアー)1/4”
1個(1個)
¥370
税込¥407
翌日出荷
ショートタイプ
極限まで軽量化とガタつき抑制を追求
設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に
ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
蓋の内側にU字型プロファイルが装備されており、輸送中に内容物が所定の位置に留まることが保証されます。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
1個
¥16,900
税込¥18,590
8日以内出荷
パーツケースや引出しの型抜き・緩衝材に最適。輸送中のツールや器具を保護できます。20mm方眼の抜き取りミシン目入りで、収納物に合わせて任意の形状に簡単に加工できます。EA661AC-31に切らずにフィットする大きさです。高さが必要な場合は2枚重ねてお使いください。
材質ウレタン
エスコ品番EA661AC-100
寸法(mm)393×273×20(H)
発泡倍率約35倍
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番EA944MR-51
幅(mm)50
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
主な用途表面保護用
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番EA944MR-56
幅(mm)1020
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
主な用途表面保護用
1個
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番EA944MR-53
厚さ(mm)0.07
主な用途表面保護用
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番EA944MR-52
幅(mm)100
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
主な用途表面保護用
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番EA944MR-55
幅(mm)500
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
主な用途表面保護用
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。エンドレス型。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止資材の倒壊防止に
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)10
使用荷重(kg)1650
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番EA944MR-13
幅(mm)500
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)180
主な用途表面保護用
巻戻し力50g/25mm
接着力160g/25mm
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番EA944MR-54
幅(mm)300
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
主な用途表面保護用
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色ライトブルー
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)100
引張強度(N/25mm)175
粘着力(N/25mm)8.30
粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)0.5
保持力(mm/60分)0.2
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色ライトブルー
質量(g)102
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)100
引張強度(N/25mm)175
粘着力(N/25mm)8.30
粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)0.5
保持力(mm/60分)0.2
1パック(10巻)
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
3点表示の超小型版
不可逆性
屋内専用品
大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
スーパーミニは、超ミニサイズです。
小さな部品の温度管理に広く利用されています。
トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●温度表示:95/100/105℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm
アズワン品番65-2171-10
1箱(20枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ