仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
適合線材(mm)Φ9(光ファイバーケーブル・同軸ケーブル5C相当など)
関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.3MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
寸法(mm)42.4×26.5×110(H)
適合線材(mm)Φ10 (ディスプレイ用コード・ディスプレイ電源コード・同軸ケーブルなど)
関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.38MB)
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。
全長320
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-37
1本
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工
全長320
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-36
1本
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
1巻
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
1個
¥75,000
税込¥82,500
8日以内出荷
エスコ品番EA597BS-15
サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm
材質スチール
使用荷重(kN)2.2
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)8(18段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
1個
¥4,210
税込¥4,631
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)7(16段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)325×64
テープ厚さ(mm)1.5
材質(テープ)スチール
使用荷重(kN)1.7
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-2153-08
1巻
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
仕様パーツケース、ショルダーベルト、テープフック、ビニールテープホルダー付
材質ポリエステル
サイズ203(W)×203(D)×406(H)(取っ手含む)mm
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ