エスコ品番EA597BS-15
サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm
材質スチール
使用荷重(kN)2.2
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付)
全長(mm)1,800
ケーブル径(Φmm)8
ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。
ねじ径(接続)M4 P0.7
線径(Φmm)(適応)4.5
1個(1個)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。
全長320
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-37
1本
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工
全長320
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-36
1本
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)325×64
テープ厚さ(mm)1.5
材質(テープ)スチール
使用荷重(kN)1.7
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-2153-08
1巻
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに
材質ポリエステル
使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
ワインダーケース付
(テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)
仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm
材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル
質量(g)254
アズワン品番64-7879-94
使用荷重(N)686(70kgf)
1本
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220
アズワン品番65-2158-77
適合ケーブル(Φmm)60
安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226
アズワン品番65-2159-38
適合ケーブル(Φmm)85
安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:約Φ19mm
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×298
ローラー(W×Φmm)60×60
適合ケーブル外径(Φmm)60
アズワン品番64-7903-99
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298
アズワン品番65-2159-39
適合ケーブル(Φmm)100
安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
関連キーワード