寸法(mm)42.4×26.5×110(H)
適合線材(mm)Φ10 (ディスプレイ用コード・ディスプレイ電源コード・同軸ケーブルなど)
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
適合線材(mm)Φ9(光ファイバーケーブル・同軸ケーブル5C相当など)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
1巻
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。
全長320
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-37
1本
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工
全長320
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-36
1本
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
全長(mm)320
刃先径(Φmm)12.0
有効長(mm)150
シャンク形状SDSプラス
アズワン品番64-2270-21
1本
¥7,940
税込¥8,734
3日以内出荷
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
全長(mm)320
刃先径(Φmm)15.0
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-22
1本
¥8,560
税込¥9,416
3日以内出荷
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)325×64
テープ厚さ(mm)1.5
材質(テープ)スチール
使用荷重(kN)1.7
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-2153-08
1巻
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)8(18段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
エスコ品番EA597BS-15
サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm
材質スチール
使用荷重(kN)2.2
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
仕様パーツケース、ショルダーベルト、テープフック、ビニールテープホルダー付
材質ポリエステル
サイズ203(W)×203(D)×406(H)(取っ手含む)mm
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ