前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
8日以内出荷
紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。
細断形状クロスカット(4×30mm)
ダストボックス容量(L)10(分別ケース0.5)
エスコ品番EA763ZD-2
寸法(mm)355×159×391
質量(kg)6.1
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)125
機能オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ付
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
定格時間3
投入口幅(mm)219(A4)
最大細断枚数7枚(A4用紙)
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9
消費電力(W)22(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚
ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
定格時間約5分(休止時間約30分)
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122
サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)
細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割
待機電力(W)0
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9278-31
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H)
質量(kg)0.4
電源手動
ダストボックス容量(L)約1.3
投入口幅(mm)119
最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚
アズワン品番65-2197-67
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
最大投入幅119mm
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
関連キーワード