カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(154)
  • テープ(9)
  • 測定用品(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • エスコ
  • RS PRO(96)
  • イチネンTASCO(74)
  • ノーリツ(70)
  • SMC(55)
  • セキスイ(41)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(41)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • CKD(26)
  • ミヤコ(26)
  • ブランドをもっと見る

「配管温度」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
-40~125℃ 配管表面温度プローブ エスコ-40~125℃ 配管表面温度プローブエスコ
10,000税込11,000
1組(2個)
翌日出荷
高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5mアズワン品番65-2176-78
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番65-2176-79
発熱監視用マーカー (サーモマーカー) エスコ発熱監視用マーカー (サーモマーカー)エスコ
3,750税込4,125
1本(1本)
翌日出荷
接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキペン先砲弾型色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
39,800税込43,780
1台(1台)
8日以内出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:うすい黄●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-69
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:茶●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-71
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:白●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-68
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黒●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-76
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黄赤●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-74
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
<br />配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:青●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-66
JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。<br />50ミクロン厚のアルミシートです。<br />酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。<br />屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。<br />配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
240℃ 示温材(サーモクレヨン) エスコ240℃ 示温材(サーモクレヨン)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:240℃●色:黄●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂アズワン品番65-2170-27
エアコン用シールパテ エスコエアコン用シールパテエスコ
360税込396
1個
当日出荷
5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
200℃ 示温材(サーモクレヨン) エスコ200℃ 示温材(サーモクレヨン)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:200℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂アズワン品番65-2170-26
150℃ 示温材(サーモクレヨン) エスコ150℃ 示温材(サーモクレヨン)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂アズワン品番65-2170-25
300℃ 示温材(サーモクレヨン) エスコ300℃ 示温材(サーモクレヨン)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:300℃●色:紫●サイズ:Φ10×75mm●材質:硝酸ナトリウム、樹脂アズワン品番65-2170-28
350℃ 示温材(サーモクレヨン) エスコ350℃ 示温材(サーモクレヨン)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:350℃●色:赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、樹脂アズワン品番65-2171-36
100℃ 示温材(サーモクレヨン) エスコ100℃ 示温材(サーモクレヨン)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:100℃●色:緑●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂アズワン品番65-2171-35
G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用 エスコG 3/4" ミキシングバルブ 高温水用エスコ
38,000税込41,800
1個
当日出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。<br />簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。<br />コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。<br />やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。<br />高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。<br />温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。<br />耐久性に優れた材料を使用しております。<br />ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用アズワン品番65-3883-88
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
7,060税込7,766
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
7,420税込8,162
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
15,300税込16,830
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9259-25
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
12,600税込13,860
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9256-59
フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズエスコ
9,900税込10,890
1本
8日以内出荷
<br />適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
10,400税込11,440
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9259-24
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
5,400税込5,940
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-49
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
8,340税込9,174
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):24●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9259-23
フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズエスコ
9,530税込10,483
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
4,050税込4,455
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-36
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
6,420税込7,062
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):38●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-09
フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズエスコ
9,070税込9,977
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-61
フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズエスコ
8,710税込9,581
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-72
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
10,400税込11,440
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-41
フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズエスコ
24,500税込26,950
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-89
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
5,820税込6,402
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●呼び径(B呼称):1"●外径(mm):125●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-38
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
7,700税込8,470
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
7,610税込8,371
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。<br />チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。<br />※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズエスコ
10,500税込11,550
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。<br />専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能<br />※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-79
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら