配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:青●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-66
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質架橋ポリエチレン
厚さ(mm)2
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:白●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-68
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黄赤●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-74
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:うすい黄●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-69
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黒●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-76
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
。配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:茶●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-71
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50
厚さ(mm)3
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色グレー
長さ(m)9.1
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様両面接着テープ付
エスコ品番EA944AB-1
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
折幅(mm)約25
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-26
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
用途酸洗いにも最適。
エスコ品番EA944MT-50C
組織平織
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-27
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様両面接着テープ付
エスコ品番EA944AB-3
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
折幅(mm)約55
1個
¥5,680
税込¥6,248
当日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
材質シリコンラバー
幅(mm)25
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8.0
耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)
伸長率(%)600
適合径範囲50A以下
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様両面接着テープ付
エスコ品番EA944AB-2
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
折幅(mm)約35
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
エスコ品番EA944MT-50B
組織平織
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-39
1巻
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:青●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
アズワン品番65-9316-77
1巻
¥780
税込¥858
翌日出荷
配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:白●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
アズワン品番65-9316-79
1巻
¥780
税込¥858
翌日出荷
配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:緑●耐候性にすぐれる●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
アズワン品番65-9316-82
1巻
¥780
税込¥858
翌日出荷
関連キーワード