55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊防錆素材。非鉄金属専用。 電子部品等を静電気、酸化から守ります。 中の物を見分けるのに便利な半透明仕様。 防錆(酸化防止)と帯電防止の両方を兼ね備えた優れたフィルム。 一般的な静電気防止フィルムである界面活性剤タイプフィルムの静電防止能力は、空気中の湿度に依存しています。(湿度が高い=静電気防止力が高い) その為、長期保管時及び輸出時には錆問題またはブリード現象による製品汚染、ベタツキ等が生じてしまうことがあります。 ゼラストESDシールドは樹脂自体に金属イオンを重合させる事により静電気防止していますので、湿度による影響はほとんどありません。 また、ゼラストの優れた防錆効果により電子部品を錆から守ります。 付加価値の高い電子部品の保管、輸送用フィルムとして最適です。
エスコ品番EA944CL-100 適合材非鉄金属 有効期間約1年(通常条件下)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1袋(100枚)
2,530 税込2,783
翌日出荷

衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-29 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
27,600 税込30,360
翌々日出荷

仕切板12枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚) アズワン品番65-2295-65
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A アズワン品番65-2294-94
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32 アズワン品番65-2294-93
1台
22,300 税込24,530
当日出荷

仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列10段(引出し数:40個)●引出し耐荷重:10kg●重量:29Kg●適合仕切板:EA957F-31A アズワン品番65-2295-66
1台
44,800 税込49,280
翌日出荷

仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg アズワン品番65-2294-95
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能
仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33 アズワン品番65-2295-68
1台
46,600 税込51,260
当日出荷

付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(48枚)。引出し4列12段。仕切板48枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)24 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)587×237×937(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
43,500 税込47,850
翌日出荷

引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)31 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)587×270×970(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
74,300 税込81,730
8日以内出荷

付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(24枚)。引出し3列8段。仕切板24枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)15 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)444×222×642(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

室温で寒天状に硬化する2液混合型の特殊ポリウレタン樹脂。 優れた電気絶縁性で、接着はせず高密着する特殊なシール性。 電気配線部の絶縁、結露防止や腐蝕・酸化の防止、端子ボックスや端子板を塩害、湿気、粉塵から守ります。
用途振動のある部分や温度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填に エスコ品番EA934DT-1 可使時間(分)30(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1個
6,620 税込7,282
4日以内出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)4 アズワン品番64-2229-15
1本
1,960 税込2,156
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)6 アズワン品番64-2229-17
1本
2,090 税込2,299
当日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)10 アズワン品番64-2229-21
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)5 アズワン品番64-2229-16
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-24 先端径(Φmm)2.5
1本
875 税込963
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)12 アズワン品番64-2229-22
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)9 アズワン品番64-2229-20
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-26 先端径(Φmm)4
1本
890 税込979
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)8 アズワン品番64-2229-19
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

1本ほか
1,770 税込1,947
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,420 税込3,762
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様ハイカーボンスチール製 全長(mm)1524 質量(kg)6.4 軸(mm)(六角)25 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)25 アズワン品番64-2215-84
1本
21,800 税込23,980
当日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)3 アズワン品番64-2229-14 六角軸対辺(mm)8
1本
1,910 税込2,101
当日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様ハイカーボンスチール製 全長(mm)1067 質量(kg)3.3 軸(mm)(六角)22 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-83
1本
14,900 税込16,390
7日以内出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-27 先端径(Φmm)6
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)7 アズワン品番64-2229-18
1本
2,160 税込2,376
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)610 質量(kg)1.3 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-81 六角軸対辺(mm)19
1本
7,480 税込8,228
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼
1本
2,680 税込2,948
8日以内出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)152 アズワン品番64-2229-28 先端径(Φmm)8
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-25 先端径(Φmm)3
1本
965 税込1,062
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)510 質量(kg)1.0 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-80 六角軸対辺(mm)19
1本
6,450 税込7,095
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)410 質量(kg)0.55 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-79 六角軸対辺(mm)16
1本
5,110 税込5,621
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)360 質量(kg)0.32 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-78 六角軸対辺(mm)13
1本
4,020 税込4,422
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します。5本セット。ケース付。
1セット
7,780 税込8,558
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します。 先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します もう一方の端は整えるのに適しています。 ※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
仕様●材質:ハイカーボンスチール●全長:530mm●先端幅:21mm●軸径:19mm●重量:895g●頑丈な鍛造ヘッド アズワン品番67-2994-82
1本
10,400 税込11,440
3日以内出荷