3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)20 ホース内径(Φmm)5.5 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 最高使用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA300AC-20 セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm)【ホース】3 質量(kg)5.6 使用温度範囲(℃)-10~60 使用ガス酸素+アセチレン ホース外径(Φmm)11.5 接続形状Qジョイント
1個
34,200 税込37,620
翌日出荷

従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)30 ホース内径(Φmm)5.5 最高使用圧力(MPa)0.98 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) エスコ品番EA300AC-30 セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm)【ホース】3 質量(kg)8.2 使用温度範囲(℃)-10~60 使用ガス酸素+アセチレン ホース外径(Φmm)11.5 接続形状Qジョイント
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)5.5 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 最高使用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA300AC-10 セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm)【ホース】3 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10~60 使用ガス酸素+アセチレン ホース外径(Φmm)11.5 接続形状Qジョイント
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷