60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス 寸法(mm)Φ150×36(H) 質量(g)290 アズワン品番64-7861-93
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス 寸法(mm)Φ107×32(H) 質量(g)160 アズワン品番64-7861-91
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)0.65 外寸(mm)176×108×65(H) アズワン品番64-2215-12 適合フタEA508S-124
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)3.7 外寸(mm)325×265×65(H) アズワン品番64-2215-16 適合フタEA508S-129
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)1.8 外寸(mm)265×162×65(H) アズワン品番64-2215-14 適合フタEA508S-126
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)0.5 外寸(mm)131×107×65(H) アズワン品番64-2215-11 適合フタEA508S-123
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)29 外寸(mm)650×530×100(H) アズワン品番64-2215-23 適合フタEA508S-132
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)6 外寸(mm)325×265×100(H) アズワン品番64-2215-21 適合フタEA508S-129
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)1.7 外寸(mm)176×162×100(H) アズワン品番64-2215-19 適合フタEA508S-125
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)1.1 外寸(mm)176×162×65(H) アズワン品番64-2215-13 適合フタEA508S-125
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 質量(g)463 容量(L)2.7 外寸(mm)265×162×100(H) アズワン品番64-7861-44 適合フタEA508S-126
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)8 外寸(mm)530×325×65(H) アズワン品番64-2215-17 適合フタEA508S-131
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)17.2 外寸(mm)650×530×65(H) アズワン品番64-2215-18 適合フタEA508S-132
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)12.8 外寸(mm)530×325×100(H) アズワン品番64-2215-22 適合フタEA508S-131
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)4 外寸(mm)325×176×100(H) アズワン品番64-2215-20 適合フタEA508S-127
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)2.3 外寸(mm)246×208×65(H) アズワン品番64-2215-15 適合フタEA508S-128
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

仕様水切り付 エスコ品番EA508S-302 材質ステンレス ブルー/クリア 容量(L)10 外寸(mm)480×340×80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)595(W)×360(D)×45(H) 質量(kg)1.8 容量(L)6 アズワン品番64-7861-87
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)510(W)×320(D)×45(H) 質量(kg)1.3 容量(L)5 アズワン品番64-7861-86
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)510(W)×320(D)×120(H) 質量(kg)2 容量(L)14 アズワン品番64-7861-88
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷


ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール 幅(mm)16 厚さ(mm)3 穴ピッチ(mm)15 長穴(mm)5.5×10
1袋(2本)
375 税込413
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール 幅(mm)16 厚さ(mm)3 長穴(mm)5.5×10
1パック(2個)
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)16 厚さ(mm)2 全長(mm)70 穴数長穴:3 長穴(mm)5.5×10
1袋(20個)
2,950 税込3,245
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 入数(本)10
1パック(10本)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-51
1セット
12,800 税込14,080
翌日出荷

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-50
1セット
4,450 税込4,895
翌日出荷

乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):1.5mm●全長:40mm●有効長:18mm●入数:10本●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-17
1箱(10本)
1,180 税込1,298
3日以内出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-52
1セット
25,700 税込28,270
翌日出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1パック(10本)ほか
5,080 税込5,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)