53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター 材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック 全長(mm)75 質量(g)9.4 刃長(mm)28 切断能力(mm)(シート厚)3 刃幅(mm)7 刃厚(mm)0.27 アズワン品番64-7878-33
1本
685 税込754
当日出荷

金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます 簡単に刃を交換することができます。
仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート アズワン品番65-2152-39
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

左・右利き兼用 金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。 自動収納式 本体は無塗装のため、剥離し混入するリスクを最小限にします。
仕様●刃長:39mm●刃幅:18.4mm●刃厚:0.3mm●全長:100mm●材質:刃:ステンレス鋼本体:ステンレススチール●切削深さ:8.5mm アズワン品番65-2152-36
1本
955 税込1,051
当日出荷

アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス 全長(mm)143 質量(g)84.5 刃長(mm)60 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.6 アズワン品番64-7878-37
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:4.8×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
1本ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

用途金属サイディング用(ガルバリウム鋼板) 適合材サイディング
1枚
8,200 税込9,020
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大理石やコンクリ―ト、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です(金属を除く)。EZロック方式。
軸径(Φmm)3.2 寸法(mm)38.1×0.6
1枚
7,080 税込7,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軟鋼材用 仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpm アズワン品番65-2234-45
1枚
9,890 税込10,879
翌日出荷

1枚
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
1本(2本)
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途軟鋼材用 仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm アズワン品番65-2234-46
1枚
13,400 税込14,740
翌日出荷

ハンドル角度を変更できます。 テープでキレイにラインが引けます。 後部ローラーでテープをしっかり床に貼り付けできます。 剥離紙付のラインテープ使用不可
質量(kg)約3.5
1個
26,000 税込28,600
当日出荷

梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付 アズワン品番65-5659-79
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。
用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。 コード長さ(m)7 コード径(Φmm)1.65
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 仕様回転刃スライド方式、A4サイズ 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-19A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)1.5 ブラック 本体寸法(mm)264×411×77 裁断幅(mm)310 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

細断枚数PPC用紙約10枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 仕様回転刃スライド方式、A3サイズ 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-20A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)2.2 ブラック 本体寸法(mm)348×540×77 裁断幅(mm)440 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2
1本
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス) 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)8 ヘッド径(Φmm)15 適合寸法(mm)6~14
1本
6,290 税込6,919
翌日出荷

1本
2,910 税込3,201
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス) 全長(mm)28 シャンク径(Φmm)6 ヘッド径(Φmm)10 適合寸法(mm)4~9
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140 適合板厚(mm)3~6 刃角(°)135 材質(刃)カーバイド 材質(ハンドル)金属
1本
4,490 税込4,939
翌日出荷

厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。
有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷


適用テープ幅:48mm以内。テープ芯内径:76mm(3”)。テープ外径:132mm以内。自動的に形成した折込タブをテープにつけることができるハンドディスペンサーです。
材質
1個
9,160 税込10,076
翌日出荷