金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター
材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック
全長(mm)75
質量(g)9.4
刃長(mm)28
切断能力(mm)(シート厚)3
刃幅(mm)7
刃厚(mm)0.27
アズワン品番64-7878-33
1本
¥685
税込¥754
当日出荷
面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。
下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。
厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
アズワン品番65-2241-64
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。
用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。
コード長さ(m)7
コード径(Φmm)1.65
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
素早く・簡単にレイアウト出来ます。
仕様●面サイズ:20×90mm●削りやすい鋭い金属歯●人間工学に基づいたハンドル●カッター等で切り欠きした後の層を素早く簡単に平らにするツール
アズワン品番65-9343-30
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-5661-06
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用
アズワン品番67-4721-09
1組
¥60,700
税込¥66,770
翌日出荷
関連キーワード