369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
1,570 税込1,727
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
1箱(100本)
14,000 税込15,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)12 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-1 全長(mm)37 線径(Φmm)0.06 最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
815 税込897
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-5 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壁中の金属や活線を検知
仕様検知能力:ACスキャン:40mm、メタルスキャン:75mm(鉄)、 50mm(非鉄金属) 寸法(mm)85(W)×38(D)×180(H) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~40 電源9V電池×1個(付属) 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

全長(mm)180 材質(ブラシ部)ステンレススチール 仕様2行 エスコ品番EA109E-3 毛丈(mm)15 材質(ハンドル部)ポリプロピレン ブラシ寸法(mm)8×37 商品タイプ本体
1箱
850 税込935
当日出荷

太・細両用 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。) 1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 キャップ安全性ISO規格適合 アルコール系インクを使用しています。
インク色 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765BV-12B 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太6.0 細1.5~2.0 寸法(Φ×Lmm)21.8×140.8 インク油性染料(アルコール系) 入数1本 線の太さ太字/細字
1個
150 税込165
当日出荷

結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロン ブルー 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ビスM4 取付穴径(mm)4.3
1袋(20個)
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
1袋(20個)
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
1袋(20個)
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)ステンレス線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-13S 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。 探知モード切替スイッチ付(3モード) 活線警告ランプ付。 本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず) アズワン品番65-2183-36
1台
7,400 税込8,140
欠品中

材質はポリプロピレン(本体)、硬鋼線(鎖・バネ)。直径3cmまでの物干し竿に対応。丈夫な金属鎖を使用。ジーンズなどのズボン干しに最適。ハンカチなどの小物干しにも。折畳式。
寸法(mm)360×120×220 ピンチ数12個
1個
965 税込1,062
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-61 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-13 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-12 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20B 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-12S 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

太・細両用 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。) 1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 キャップ安全性ISO規格適合 アルコール系インクを使用しています。
インク色 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765BV-11B 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太6.0 細1.5~2.0 寸法(Φ×Lmm)21.8×140.8 インク油性染料(アルコール系) 入数1本 線の太さ太字/細字
1個
150 税込165
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)16 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7842-99 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-41 入数1枚
1枚
575 税込633
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-92 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)34 厚さ(mm)7 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-41 入数1枚
1枚
870 税込957
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-45 入数1枚
1枚
840 税込924
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-39 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-93 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)7 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-36 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
当日出荷

外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35B 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷


内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。
仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみ アズワン品番65-5663-92
1個
1,960 税込2,156
4日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-04 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 外径(Φmm)22 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-79 入数1枚
1枚
370 税込407
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)8 外径(Φmm)65 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-56 入数1枚
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-85 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)14 外径(Φmm)80 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-74 入数1枚
1枚
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-05 入数1枚
1枚
700 税込770
当日出荷