23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本) 材質鉄・真鍮 ケース寸法(mm)300×206×39 アズワン品番64-7956-97
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

1セット(140本)
415 税込457
翌日出荷

1セット(30本)
530 税込583
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-20E リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)16~19.2
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-20D リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)12.3~16
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-92 頭部平頭 入数16 ナット径M10×1.5
1パック(16個)
1,530 税込1,683
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-78 入数16 ナット径M10×1.5
1パック(16個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)16 質量(g)80 アズワン品番65-2230-46 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
1袋(60本)ほか
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-16 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)6.4~8.0
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
730 税込803
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-16
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付 材質PVC グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)160×25 全長(m)2 耐荷重N(kgf)1960(200) サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5 アズワン品番64-2285-38
1本
11,100 税込12,210
当日出荷

サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ) 仕様アスファルト道用砂利道用 エスコ品番EA949CP-16 使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
740 税込814
当日出荷

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き アズワン品番65-9317-35
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

仕様二重折釘付 エスコ品番EA628SH-20 材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304 長さ(m)1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60 耐荷重(kg)8 ロープ径(Φmm)1 開口幅(mm)6
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き アズワン品番65-9317-34
1箱(5個)
460 税込506
翌日出荷

1箱(5個)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き アズワン品番65-9317-31
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き) アズワン品番65-9317-33
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

関連キーワード