「釘 200」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
材質炭素工具鋼
全長(mm)200
質量(g)150
アズワン品番64-7870-30
対応釘(mm)釘:25~60
1本
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン
全長(mm)200
入数50本
1パック
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.40×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)、4.20×100mm(約20本)
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7961-18
総質量(kg)約2.2
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)185
質量(g)350
アズワン品番64-7870-29
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
平頭。
※はスムース、他はミゾ付になります。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-37
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-49
総質量(kg)約2.96
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)4.2×100
アズワン品番64-7961-17
入数20本
1セット(20本)
¥540
税込¥594
翌日出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)50
棒長(mm)130
テープ長さ(mm)200
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
用途釘入り木材、複合材、プラスチック、鉄、ステンレス(3.2~6mm厚)、非鉄金属(3.2~13mm厚)
全長(mm)200
山数10~14
入数25枚
1パック
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-200
セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
色白
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-19
使用釘EA949CR-50~-200
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)160×25
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5
アズワン品番64-2285-38
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-37
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-49
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。
EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM
アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
関連キーワード