「釘45mm」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1セット(140本)
¥530
税込¥583
翌日出荷
1パック
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)3.4×45
アズワン品番64-7956-93
入数100本
1セット(100本)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.40×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)、4.20×100mm(約20本)
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7961-18
総質量(kg)約2.2
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
1セット(45本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本)
材質鉄・真鍮
ケース寸法(mm)300×206×39
アズワン品番64-7956-97
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-49
総質量(kg)約2.96
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
ベルト通し部分ヨレ防止にプレート内蔵。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-12
寸法(mm)260×145×310(H)
ベルト通し幅(mm)90
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
用途ステンレス:0.8/2.0mm厚 鉄:0.8/5.0mm厚 木材:/38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。
有効長(mm)38
刃長(mm)45
全長(mm)100
材質刃先:M42コバルトハイス、胴部:特殊スプリング鋼
サイズ(mm)65
六角シャンク径(Φmm)9.5mm(3/8”)
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
色白
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-19
使用釘EA949CR-50~-200
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
色黄
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-18
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
色青
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-17
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
色緑
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-20
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
色赤
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-16
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
関連キーワード