37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250 刃長(mm)40 エスコ品番EA544MB-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) レッド 切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

全長(mm)260 刃長(mm)33 切断能力(mm)鉄板鉄板:1.2 左右区別左利き用
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです。
全長(mm)280 質量(g)約430 刃長(mm)64 材質(刃)炭素鋼 切断能力(mm)鉄板鉄板:1.2 アズワン品番64-7868-08
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

材質刃:鍛造合金鋼 全長(mm)250 質量(g)410 刃長(mm)40 切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7 左右区別左利き用 アズワン品番64-7868-11
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。 ユーザーの指を保護するダブルガード。 自動オープニングラチェット。
仕様●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm アズワン品番65-2142-22
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-23
1丁
10,300 税込11,330
当日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-25
1丁
7,610 税込8,371
翌日出荷

材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ) 全長(mm)355 質量(g)944 刃長(mm)120 切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2 左右区別左右兼用 アズワン品番64-7868-17
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

1丁
2,810 税込3,091
翌日出荷

仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-24
1丁
9,950 税込10,945
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-26
1丁
7,580 税込8,338
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 右利き用はさみ
仕様●刃材質:スチール鍛造●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:レッド アズワン品番67-2995-51
1個
7,330 税込8,063
3日以内出荷

ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 左利き用はさみ
仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーン アズワン品番68-1822-10
1個
7,330 税込8,063
3日以内出荷

非粘着式 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。 コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。 鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能! 切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード) 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。 パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる 倍力率驚異の15倍 ハンドルロック機能付き <注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチール アズワン品番68-1822-09
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-87
1丁
21,100 税込23,210
翌日出荷

砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-84
1丁
15,800 税込17,380
翌日出荷

。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-85
1丁
16,700 税込18,370
翌日出荷

はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-82
1丁
19,000 税込20,900
翌日出荷

はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-80
1丁
16,000 税込17,600
翌日出荷

。はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-81
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです。マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 本体寸法(mm)140×70×210(H) 切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 ストローク数(min-1[回/分])1500 アズワン品番65-2227-84 切断幅(mm)最大6.35
1セット
17,500 税込19,250
翌日出荷

寸法(mm)185×55×130 質量(g)640 最大能力(厚み)カーペット:6mm、ビニール:3mm、鉄板:0.5mm、金網:0.5mm アズワン品番64-7927-27 ストローク数(回/分)1500 切断幅(mm)最大6.35
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー 入組点数29 総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷