7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,350 税込2,585
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エスコ品番EA945BA-162 材質スチール製 全長(mm)120 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-161 材質スチール製 全長(mm)100 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-164 材質スチール製 全長(mm)190 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
13,000 税込14,300
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷