ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エスコ品番EA945BA-61
材質スチール製
全長(mm)45
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)15
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
ねじの呼びM6
エスコ品番EA945BA-62
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番65-9333-13
1セット
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ
単管パイプΦ48.6mm用
角型
屋外専用シリーズ
※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番68-1869-94
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
アズワン品番65-9319-83
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
アズワン品番65-9319-86
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-84
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
アズワン品番65-9319-87
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-88
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
アズワン品番65-9319-90
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます
セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
関連キーワード