19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング) パイプ径(Φmm)28
1組(2本)ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ステンレス管鉄管Φ150mm 幅(mm)25 厚さ(mm)1.6 全長(mm)280 山数8
1パック(5枚)
7,700 税込8,470
3日以内出荷

ブラシヘッドはEA928BM-46・-47等、接続ねじ径3/4"のものをお使い頂けます。丈夫な鉄パイプのブラシハンドルです。
材質金属パイプ 寸法(mm)1524 質量(g)390 ねじ径【先端】3/4"Acme ハンドル径(Φmm)24 アズワン品番65-2249-22
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ アズワン品番64-7939-78
1台
34,600 税込38,060
7日以内出荷

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)405 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1100 アズワン品番64-7940-22
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能 漏洩修理:内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能 20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性
エスコ品番EA944RE-25 材質シリコーンゴム 絶縁耐圧69000Vまで可能 特性水中使用可能
1個
19,000 税込20,900
当日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途鉄直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(1.5~6.0mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数18
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B 材質シリコーンゴム 特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 アズワン品番64-7940-24
1枚
19,700 税込21,670
翌日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数14
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷



仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない! アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
6,890 税込7,579
翌日出荷

1パック(3枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
1セット(2本)ほか
7,160 税込7,876
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくいから安全で安心な作業性。
材質ハイス鋼 入数(枚)10 山数18
1パック(10枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-98
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄パイプ(塩化ビニル被覆) 質量(g)790 毛丈(mm)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1390×30 アズワン品番64-2280-03 入数5本 穂先(mm)(幅)330
1組(5本)
8,790 税込9,669
当日出荷