35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740 アズワン品番65-2218-24
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)100 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120 可使時間(分)30 引張強度(MPa)50 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)1,700,000 荷重たわみ温度(℃)100 硬化時間(時間)10(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)ASTM D 1706:85 比重(g/cm3)2.3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
1本
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様取付範囲:高さ350~500mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.98 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-42 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,380 税込3,718
当日出荷

ダークグレー 硬化時間(時間)3 完全硬化時間6時間 エスコ品番EA934WC-3 耐圧(MPa)52 耐熱温度(℃)-35~90 可使時間(分)5 引張強度(MPa)15 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)800000 危険物の類別非危険物 混合比樹脂:硬化剤=100:33 曲げ強度(MPa)40 硬度(ショア D)82 比重(g/cm3)1.7
1個
9,840 税込10,824
当日出荷

仕様取付範囲:高さ270~350mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.86 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-41 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,120 税込3,432
当日出荷

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

ダークグレー 硬化時間(時間)12 完全硬化時間24時間 エスコ品番EA934WC-6 耐圧(MPa)1050 耐熱温度(℃)-35~280 可使時間(分)30 引張強度(MPa)27 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)1700000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 混合比樹脂:硬化剤=100 危険物の性状非水溶性 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)85 比重(g/cm3)2.34
1個
27,300 税込30,030
当日出荷

ダークグレー 完全硬化時間6時間 硬化時間(時間)3 エスコ品番EA934WC-3A 耐圧(MPa)70 耐熱温度(℃)-35~90 可使時間(分)5 引張強度(MPa)14 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)800000 危険物の類別非危険物 混合比樹脂:硬化剤=100:13 曲げ強度(MPa)21 硬度(ショア D)85 比重(g/cm3)2.6
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

約90cmまでの傘がかけられます。立てないから、傘がからみにくく、水切れも良好です。水受けトレイは取り外し可能でお手入れも簡単。フックとハンガーに傘を各6本収納できます。
仕様●メーカー:平安伸銅工業●型番:H-3●※注意※:【お客様組立品】●傘収納数:12本●サイズ(mm):300×180×1080●耐荷重(kg):2.1●重量(kg):3●材質:本体/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・EVA ねじ類/鉄・メッキ アズワン品番65-3903-63
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

貼らないタイプ。封をきるだけで暖まる!ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
材質鉄粉 サイズ(cm)13.2×10 最高温度(℃)67 標準持続時間(h)18 平均温度(℃)53
1袋(10個)ほか
515 税込567
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機まわりやリビングの小物もすっきり収納できます。マットな質感と木調の天板で部屋のインテリアにもなじみます。スチールの棚板は高さを2段階に選べて置くものに合わせて有効に使えます。ガタつきを軽減できるアジャスター付き。スリムなデザインで、お気に入りのインテリアにも調和します。
材質支柱・その他:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 天板:MDF 樹脂部品:PP樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×700
1台
5,860 税込6,446
翌日出荷

仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり) 材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート 寸法(mm)310(W)×462(H)
1冊
2,400 税込2,640
翌日出荷

仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり) 材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート 寸法(mm)310(W)×674(H)
1冊
2,600 税込2,860
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)2000 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
9,220 税込10,142
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-25
1組
29,000 税込31,900
翌日出荷

サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長
仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造 アズワン品番65-9284-56
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷


。スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ・700C用と小径車用の2サイズに高さ調整ができます。
仕様●サイズ(mm):285×325×385●重量:約755g●材質:本体/鉄(粉体塗装)樹脂部/ナイロン●展示&修理用 アズワン品番65-9309-19
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

シート面の位置を調節出来ます。
仕様●適合タイヤサイズ:25.4~28型●サイズ(mm):374×123×100●重量(g):約722●耐荷重:10kg●材質:本体・ベース・ネジ/鉄(粉体塗装)パッキン/合成ゴム●シートポスト用 アズワン品番65-9339-59
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

軽量コンパクトなライトタープ。 フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。 フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。 背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。
仕様●収納時サイズ:18×18×74cm●重量(g):8200●材質:フライ:ポリエステル150D、シルバーコーティング(1,000mm防水)、UV加工、メッシュ=ポリエステル、フレーム:鉄(粉体塗装)●付属品:ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚●支柱幅(mm):上段:約25×25mm、中段:約20×20mm、下段:約16×16mm アズワン品番65-2240-94
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)1.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

木調棚板の洗濯機ラック。ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き。洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ。補強パイプでゆれ・ガタつきを軽減する設計。上段の棚は2段階、下段の棚は4段階の調節で置くものに合わせて有効に使えます。
材質パイプ類・支柱:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 棚板:MDF 樹脂部品:PP樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~820×530×1820
1台
10,700 税込11,770
翌日出荷

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)0.5 耐荷重(kg)40/70 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)25/65 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)12/55 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

。お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-26
1セット
9,570 税込10,527
翌日出荷

仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。 材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) 寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H) 質量(kg)24 グレー 容量(L)495 アズワン品番64-7991-18 商品タイプ本体+フタ
1台
63,400 税込69,740
当日出荷

仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。 材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) 寸法(mm)900(W)×610(D)×770(H) 質量(kg)20 グレー 容量(L)372 アズワン品番64-7991-17 商品タイプ本体+フタ
1台
47,300 税込52,030
当日出荷

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-13
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-59
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-60
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-24
1組
27,000 税込29,700
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-26
1組
51,400 税込56,540
翌日出荷