刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
アズワン品番65-5658-23
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
クラストップの切削深さ
ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。
電池残量表示機能付
握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。
ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。)
ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
アズワン品番65-2234-75
1台
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
関連キーワード