エスコ品番EA430A-3
管径3/8"
ナット対辺(mm)22
1セット(10個)
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
仕様銅管サイズ:Φ8mm
材質(本体)真鍮
アズワン品番64-7849-51
ねじサイズG1/4"
ナット対辺(mm)17
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-12
ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-10
ねじサイズR1/4"
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-11
ねじ径R1/8”
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-85
入数1個
ねじサイズG(PF)1/8"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番64-7849-14
取付ねじサイズG1/4"
ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)16
適合銅管外径(mm)8
1個
¥220
税込¥242
欠品中
エスコ品番EA430A-5A
管径5/8"
ナット対辺(mm)29
1セット(5個)
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA430A-2.5
管径5/16"
ナット対辺(mm)17
1セット(10個)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA430A-6A
管径3/4"
ナット対辺(mm)36
1セット(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-86
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
1セット(10個)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-90
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-88
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-91
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-87
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-89
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-92
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12.7(1/2")
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA430AA-4
1セット(10個)
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA430AA-5
1袋(5個)
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付
アズワン品番65-9254-30
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付
アズワン品番65-9254-32
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-36
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-33
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-42
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-24
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-39
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-27
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
付属品8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7849-21
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-2.5
適合管径(Φinch)銅管:5/16
ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
¥2,200
税込¥2,420
欠品中
エスコ品番EA430AC-2
形状ユニオン
適合管径(Φinch)銅管:1/4
ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-3
適合管径(Φinch)銅管:3/8
ナット対辺(mm)22
1セット(5個)
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
エスコ品番EA430AC-23
形状ユニオン
適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8
ナット対辺(mm)17×22
1セット(2個)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-03
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-79
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.04MB)
ナット対辺(mm)17
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ