24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー 適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52 アズワン品番64-7849-14 取付ねじサイズG1/4" ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4" ナット対辺(mm)16 適合銅管外径(mm)8
1個
220 税込242
当日出荷

仕様銅管サイズ:Φ8mm 材質(本体)真鍮 アズワン品番64-7849-51 ねじサイズG1/4" ナット対辺(mm)17
1個
180 税込198
当日出荷

1セット(5個)
2,420 税込2,662
翌日出荷

1セット(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

1セット(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷





仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-12 ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
245 税込270
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-36 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-33 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-13 ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
245 税込270
当日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-42 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-24 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-39 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-27 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

付属品8用スリーブ、フレアーナット 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 材質(ハンドル)黄銅 アズワン品番64-7849-21 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”
1個
465 税込512
翌日出荷

付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 材質(ハンドル)黄銅 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-22 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 材質(ハンドル)樹脂 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-19 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷