エスコ品番EA436BA-10
材質リン脱酸銅(C1220)
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
呼び径(A)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA436BB-19
厚さ(mm)1
長さ(m)10
仕上外径(Φmm)12.2
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
肉厚(mm)1
エスコ品番EA436BB-15
厚さ(mm)1
全長(mm)10
長さ(m)10
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10.2
チューブ外径(Φmm)8
仕上外径(mm)10.2
銅管径(Φmm)8
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-11
厚さ(mm)1
長さ(m)10
銅管径(Φmm)4×6
仕上外径(Φmm)8
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA436BB-20
厚さ(mm)1
長さ(m)20
外径(Φmm)12.2
1個
¥56,300
税込¥61,930
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CA-13
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/8
寸法H(mm)51
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)12.70
呼び径(A)13
使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルト1/4×20
エスコ品番EA436BB-16
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10.2
チューブ外径(Φmm)8
仕上外径(mm)10.2
銅管径(Φmm)8
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-10
ねじサイズR1/4"
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)10A
エスコ品番EA440DB-10A
厚さ(mm)1
長さ(m)2
1個
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ
寸法(mm)Φ67×85
質量(g)451
適合管銅、ステンレス管
アズワン品番64-7832-34
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-74
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-80
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.04MB)
ナット対辺(mm)21
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-04
銅管径(Φmm)10
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-84
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)27.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-02
銅管径(Φmm)10
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-07
銅管径(Φmm)10×10
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質銅
形状エルボ
寸法(mm)8
質量(g)5
呼び径(A)2.5
1個(10個)
¥5,500
税込¥6,050
8日以内出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-90
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-06
銅管径(Φmm)8×10
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-46
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-52
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-99
銅管径(Φmm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-98
銅管径(Φmm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-36
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-68
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-41
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-97
銅管径(Φmm)10
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-63
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-58
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-17
厚さ(mm)1
長さ(m)50
外径(Φmm)10.2
1個
¥77,500
税込¥85,250
8日以内出荷
仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!
アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ