22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1巻
5,850 税込6,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。 材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製 全長(mm)600 切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm アズワン品番64-7874-85
1丁
7,150 税込7,865
当日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

全長(mm)165 仕様銅・アルミケーブル用 切断能力直径15mm(50mm2) ハンドルコンフォート 仕上磨き
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷



航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
全長(mm)135 アズワン品番64-2233-17 切断能力(mm2)0.14~1.5
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
6,670 税込7,337
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
1丁
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。 全長(mm)380 質量(g)3800 切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20 出力(kN)39
1台
特価
89,980 税込98,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10 材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2 アズワン品番64-2219-38
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷


仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート アズワン品番65-2140-83
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

1パック(20個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート アズワン品番65-2140-82
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷


1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード