「銅釘」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断
仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質バイメタル
刃長(mm)50
刃幅(mm)32
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
用途釘、銅管(Φ30mmまで)面一切断
材質バイメタル
刃長(mm)50
刃幅(mm)32
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様●型番:ACZ100BBN●刃幅(mm):100●用途:木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:15●木材:25mm●樹脂:25mm●軟鉄・非鉄:1mm
アズワン品番65-5658-48
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
関連キーワード