商品豆知識
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
エスコ品番EA465AF-10
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-10
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-20
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-10
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-20
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-20
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
エスコ品番EA465AF-20
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-29
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-27
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-4
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-2
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
エスコ品番EA470CE-4
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-32
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-4
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
エスコ品番EA470CE-6
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-30
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-3
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-2
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-12
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA470AS-12
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
エスコ品番EA465AF-14
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-31
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
エスコ品番EA465AF-6
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
エスコ品番EA465AF-4
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1個
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
エスコ品番EA470CE-14
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-14
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
エスコ品番EA465AF-12
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-28
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
仕様前面長:15mm呼重量:5kg
材質鋳鉄(FC250)
全長(mm)210
高さ(mm)120
アズワン品番64-2218-64
上面幅(mm)55
上面長(mm)125
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
材質ダクタイル鋳鉄
付属品ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー
寸法(mm)280×415×145
質量(kg)4.0
耐荷重(t)30まで
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ