11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
970 税込1,067
当日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

用途金属サイディング用(ガルバリウム鋼板) 適合材サイディング
1枚
8,200 税込9,020
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業 アズワン品番65-3887-67
1丁
7,120 税込7,832
翌日出荷

屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に 材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.2 寸法(mm×m)20×10 粘着力(N/10mm)8.5 径(mm)内芯:76 (3”)
1巻(1巻)
1,700 税込1,870
翌々日出荷

鋼板、ステンレスの切断加工に。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です。 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。 USB端子付(5V・2A) 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CE18DSL(LXPK)●仕様:樹脂ケースセット●切断能力(mm):鋼板、非鉄金属板/1.6、 ステンレス板/1.2●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:30分●ストローク数:5,300spm●最小切断半径:25mm●サイズ:295×82×168(H)mm●重量:2.2kg●付属品:バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-9●振動3軸合成値:9.9m/s2 アズワン品番67-4728-62
1個
83,600 税込91,960
翌日出荷


同呼称サイズ同士が適合します。
用途ドアハンガーの下部用レール 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1本
3,520 税込3,872
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)