40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム 寸法(mm)406×289×305(H) 質量(kg)6.1 品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造 使用電池リチウムイオン電池 連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間 充電時間(時間)約6 アズワン品番64-2259-99 明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300 防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) 電球の種類LED球(18灯)
1個
162,000 税込178,200
翌日出荷

ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g アズワン品番68-1873-03
1本
13,400 税込14,740
翌日出荷

ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。 狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット セット内容4本組 材質焼入鋼(黒色酸化) 幅(mm)24 全長(mm)160 軸長(mm)77 ハンドル長さ(mm)83 アズワン品番64-7870-22
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
1セット(3本)
110,400 税込121,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.1
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.2
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130 セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー 材質ドイツ鋼製 質量(kg)9 アーム長さ(mm)100・200・250・350 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
137,300 税込151,030
翌日出荷

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策 アズワン品番65-9337-08
1箱(5本)
10,400 税込11,440
翌々日出荷

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから
仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策 アズワン品番65-9336-92
1箱(5本)
6,240 税込6,864
翌々日出荷

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策 アズワン品番65-9337-07
1ケース(20本)
20,700 税込22,770
翌日出荷

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策 アズワン品番65-9336-89
1ケース(20本)
34,400 税込37,840
翌日出荷

。工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
1ケース(25本)
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):105~160(3.5~5.5寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策 アズワン品番65-9336-91
1箱(5本)
4,400 税込4,840
翌日出荷

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):75~120(2.5~4寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策 アズワン品番65-9336-90
1箱(5本)
4,080 税込4,488
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)7.3
1個
103,000 税込113,300
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)6.8
1個
97,000 税込106,700
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.4
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)9.3
1個
123,100 税込135,410
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)4
1個
72,400 税込79,640
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.5
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.2
1個
57,200 税込62,920
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3
1個
53,000 税込58,300
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.2
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.7
1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.5
1個
47,900 税込52,690
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)16.6 アーム長さ(mm)200・300・400
1個
199,900 税込219,890
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
33,100 税込36,410
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)5.8 アーム長さ(mm)150・300
1個
126,100 税込138,710
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.6 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
70,000 税込77,000
翌日出荷

仕様ドイツ鋼製 質量(kg)7.63 直径(Φmm)(最大)200 引張強度7t アーム長さ(mm)150・300 アズワン品番64-2213-31
1セット
106,200 税込116,820
翌日出荷

外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120 材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.7 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
71,100 税込78,210
翌日出荷

外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120 材質ドイツ鋼製 質量(kg)5 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
109,600 税込120,560
翌日出荷

高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785 アズワン品番65-5655-79
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。 材質ドイツ鋼 長さ(mm)(爪懐)30 質量(kg)16.3 引張強度12t 最大径(Φmm)650 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710 爪幅(mm)35 アズワン品番64-2212-96 爪厚さ(mm)44344
1個
239,400 税込263,340
当日出荷