14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 植付(mm)57 付属品スクレーパー エスコ品番EA109EB-1 タイプ5行
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 毛丈(mm)17 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57 エスコ品番EA109ED-1 適合材金属など
1個
815 税込897
当日出荷

特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします
仕様ジョイント部:ボックスジョイント 全長(mm)115 仕上磨き アズワン品番64-2220-02 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.0×1.3
1丁
6,830 税込7,513
翌日出荷

用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに 材質カーボンスチール 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)7 直径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.10 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 入数2本入り
1本
930 税込1,023
翌日出荷

用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに 材質カーボンスチール 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)2 直径(Φmm)19.0 線径(Φmm)0.07 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 入数2本入り
1本
840 税込924
翌日出荷

用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに 材質カーボンスチール 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)6 直径(Φmm)13.0 線径(Φmm)0.13 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 入数2本入り
1本
840 税込924
翌日出荷

硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)6.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)6.4
1本
505 税込556
翌日出荷

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き 全長(mm)115 質量(g)64 仕上(ハンドル)プラスチックコーティング 口先長(mm)14 切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様最大ナット:24mm 全長(mm)100 質量(g)62 仕上グレー防錆コート・磨き 最大開口(mm)1" 設定段数11 アズワン品番64-7865-70
1丁
5,440 税込5,984
翌日出荷

ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート 全長(mm)275 質量(g)665 刃長(mm)110 切断能力(mm)幅4以下 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
24,800 税込27,280
翌日出荷

電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー 材質特殊工具鋼 全長(mm)250 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-35
1丁
7,030 税込7,733
翌日出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-34
1丁
6,470 税込7,117
翌日出荷