用途ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応
※IH調理器、電子レンジでは使用できません。
ガス火専用
セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g
材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工
パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H)
アズワン品番64-2276-22
質量(g/パック)3400
1個
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF
アズワン品番65-3891-18
1台
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
関連キーワード