35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のダイヤル錠が使える鍵穴付 ロッカーを2つ重ねて使用することもできます。
仕様棚板2枚付 材質スチール 質量(kg)25.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×520×810 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×915
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。 ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に エスコ品番EA920PA-2 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1個
5,260 税込5,786
翌々日出荷

実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質軟質塩化ビニール、アクリル系 寸法(mm)100 入数(枚)5 表示内容防犯カメラ24時間監視
1組(5枚)
500 税込550
当日出荷

番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 容量(L)77 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280 適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
6,870 税込7,557
翌日出荷

容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
1個ほか
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)100×90 入数(枚)5 表示内容防犯カメラ24時間監視
1本(5枚)
500 税込550
翌日出荷

容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~42●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:08FE/08LEF/LEF/LE-03/LE-11/LSP/SWLSP●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付 アズワン品番65-9327-71
1セット
38,800 税込42,680
翌日出荷

鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付 アズワン品番65-9327-70
1セット
38,800 税込42,680
翌日出荷

ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番EA983TA-1 材質ナイロン 寸法(mm)52×25.4×19 穴径(Φmm)【鍵】8.9 つかみ幅(mm)11.7
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
穴径(Φmm)【鍵】8.3 ワイヤー径(Φmm)4
1個
6,650 税込7,315
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】60個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-60 材質スチール 寸法(mm)250×90×370(H) 質量(kg)3.64 ホルダー数60
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

アルミニウム、硬化鋼製。
材質(本体)アルミニウム、硬化鋼 穴径(Φmm)鍵穴:8.6 使用温度範囲(℃)-40-93
1個
15,400 税込16,940
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
容量(L)800 材質ポリエチレン エスコ品番EA995AA-59A 質量(kg)37.1 耐荷重(kg)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
1個
115,000 税込126,500
7日以内出荷

仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。 材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2 質量(kg)39.9 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段 アズワン品番64-2290-67 引出し耐荷重(kg)各30
1台
82,700 税込90,970
当日出荷

仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売) 材質SPCC 質量(kg)30 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340 アズワン品番64-7967-21 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×760 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
1台
108,000 税込118,800
当日出荷

鍵2本付。2面、80個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール 質量(kg)5 サイズ(mm)322×54×590 数量(個)キーハンガー:80
1台
46,400 税込51,040
翌日出荷

鍵2本付。2面、40個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール 質量(kg)2.8 サイズ(mm)322×54×310 数量(個)キーハンガー:40
1台
34,300 税込37,730
翌日出荷

赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス 幅(mm)58 全長(mm)110 クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37 穴径(mm)鍵穴:8 径(mm)ツル:5
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

仕様鍵穴付ラッチ エスコ品番EA504AC-21 幅(mm)(中皿)470 質量(kg)2.5 高さ(mm)51 材質(本体)スチール タイプ中皿付 奥行(mm)139 取付穴径(Φmm)7.8 外寸法・幅(mm)483 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)152
1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂。アクリル系。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。
タイプ蓄光
1枚(2枚)
480 税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様鍵穴径:Φ9.5mm 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ12×109
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA983TA-11 材質ポリプロピレン 寸法(mm)136.5×78.7×82.6(H) 穴径(Φmm)【鍵】7.2
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

14人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。屋外使用可能。
材質スチール 寸法(mm)【鍵穴】8.9 質量(kg)1.9 ケース寸法(mm)323×88×161
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

仕様鍵穴径:Φ9.5 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ15×147
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
穴径(Φmm)鍵穴:10 本体寸法(mm)156×35×127 ワイヤー寸法(Φmm×m)3.3×2.74
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。
材質ステンレス鋼 寸法(mm)【鍵穴】10 質量(kg)2.3 外寸(mm)【ケース】163×306×144 内寸(mm)【ケース】124×246×138
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

エスコ54mm掛金
材質スチール 仕様ねじ付(×4) サイズプレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm 質量(g)20 取付穴径直径7mm
1個
985 税込1,084
翌日出荷

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様鍵穴なし 付属品仕切板1枚 エスコ品番EA960AB-16 質量(kg)2.8 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)315 有効内寸法・高さ(mm)115 有効内寸法・幅(mm)850
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

エスコ品番EA983TA-12 材質ポリプロピレン 寸法(mm)190.5×94.6×130.2(H) 穴径(Φmm)【鍵】7.9
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-40 材質スチール 寸法(mm)215×90×325(H) 質量(kg)2.9 ホルダー数40
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
仕様●鍵穴径:10mm●ワイヤーサイズ:Φ3.3mm×2m●本体サイズ:156×35×127mm アズワン品番65-9339-18
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷