79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鏡面クローム仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

山羊毛は柔らかく毛足が長いのが特徴。 靴クリームを塗ってブラッシング後乾拭きし、最後の仕上げに最適です。 デリケートな革やエナメル革に使用できます。 鏡面仕上げの靴にも使用できます。
仕様●サイズ(mm):170×50×20●毛丈(mm):20●仕様:仕上げ用●材質:毛:山羊毛台座:木(ブナ) アズワン品番65-2248-63
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷

自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

セット内容:6本組、多機能ナイフ 栓抜き、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ;11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
22,600 税込24,860
翌日出荷

セット内容:6本組、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付。パテナイフ刃幅150mmのハンドル部分には(+)ビット#1・#2、(-)ビット5・6mmが内蔵されています。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
19,400 税込21,340
翌日出荷

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷

鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
1組
8,760 税込9,636
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き 全長(mm)115 質量(g)64 仕上(ハンドル)プラスチックコーティング 口先長(mm)14 切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

1個
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

1個
特価
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93 取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。 アズワン品番64-7905-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

エスコ品番EA638JD-5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)9 種類リンク 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)22
1セット(2個)
515 税込567
当日出荷

エスコ品番EA638JD-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)17
1セット(2個)
345 税込380
当日出荷

エスコ品番EA638J-12 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法H(mm)21 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)50 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)27 内幅(mm)7
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1個
980 税込1,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-33 寸法L(mm)200 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)212 寸法A(mm)12 ねじサイズM8
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-25 寸法L(mm)90 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
905 税込996
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-46 寸法L(mm)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)108 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-45 寸法L(mm)90 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質SUS303 エスコ品番EA951CC-150 幅(mm)20 全長(mm)150 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)3 取付幅(mm)133
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷


材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47 穴径直径3.5mm
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41 穴径直径3mm
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-27 寸法L(mm)110 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)118 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-31 寸法L(mm)120 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)130 寸法A(mm)10 ねじサイズM6
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-28 寸法L(mm)120 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)128 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷