鏡面クローム仕上げ
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA951EW-11
プレート寸法(mm)35×60
取付穴径(Φmm)4
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
アズワン品番65-9270-91
1丁
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
材質ステンレス
種類リンク
表面処理鏡面研磨仕上
材質SUS304
形状ソケット
取付穴径直径4.2mm
プレート寸法(mm)43×79
仕上鏡面仕上げ
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
材質SUS303
エスコ品番EA951CC-150
幅(mm)20
全長(mm)150
仕上鏡面研磨
取付穴径(Φmm)3
取付幅(mm)133
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)
硬度HRC60
材質SUS304
形状ソケット
取付穴径直径4.2mm
プレート寸法(mm)35×61
仕上鏡面仕上げ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
材質SUS303
エスコ品番EA951CC-135
幅(mm)20
全長(mm)135
仕上鏡面研磨
取付穴径(Φmm)3
取付幅(mm)118
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上鏡面仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47
穴径直径3.5mm
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上鏡面仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41
穴径直径3mm
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA638J-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
種類リングキャッチ
寸法H(mm)21
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)50
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)27
内幅(mm)7
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA638J-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類リングキャッチ
寸法H(mm)19
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)30
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)26
内幅(mm)6
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エスコ品番EA638J-3
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)19
種類リングキャッチ
寸法H(mm)24.5
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)70
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)31
内幅(mm)9
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-23
寸法L(mm)80
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)86
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質SUS304
形状ソケット
取付穴径直径4.5mm
角度(°)45
プレート寸法(mm)70×67
仕上鏡面仕上げ
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-31
寸法L(mm)120
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-28
寸法L(mm)120
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)128
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-46
寸法L(mm)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)108
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-30
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-25
寸法L(mm)90
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)98
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-33
寸法L(mm)200
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)212
寸法A(mm)12
ねじサイズM8
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-29
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-26
寸法L(mm)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)108
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-48
寸法L(mm)120
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)128
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-41
寸法L(mm)40
寸法H(mm)23
寸法L1(mm)46
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951EL-32
寸法(mm)600
穴径(Φmm)4
仕上鏡面研磨仕上
パイプ径(Φmm)32
取付ベース寸法(Φmm)60
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-27
寸法L(mm)110
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)118
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ
高さ(mm)75
穴径(Φmm)5
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7966-44
ねじ穴間隔(mm)300
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ