46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き 全長(mm)115 質量(g)64 仕上(ハンドル)プラスチックコーティング 口先長(mm)14 切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。 高い耐摩耗性とトルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。
1セット
6,960 税込7,656
翌日出荷

鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。ボールポイント付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93 取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。 アズワン品番64-7905-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

エスコ品番EA638JD-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)17
1セット(2個)
345 税込380
当日出荷

エスコ品番EA638JD-5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)9 種類リンク 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)22
1セット(2個)
515 税込567
当日出荷

1個
980 税込1,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638J-12 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法H(mm)21 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)50 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)27 内幅(mm)7
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-170 質量(g)2620 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷


エスコ品番EA638JD-7 質量(g)12 種類リンク 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)32
1セット(2個)
590 税込649
翌日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-150 質量(g)2050 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

材質SUS303 エスコ品番EA951CC-135 幅(mm)20 全長(mm)135 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)3 取付幅(mm)118
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質SUS303 エスコ品番EA951CC-150 幅(mm)20 全長(mm)150 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)3 取付幅(mm)133
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951EL-31 寸法(mm)450 穴径(Φmm)4 仕上鏡面研磨仕上 パイプ径(Φmm)32 取付ベース寸法(Φmm)60
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951EL-32 寸法(mm)600 穴径(Φmm)4 仕上鏡面研磨仕上 パイプ径(Φmm)32 取付ベース寸法(Φmm)60
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃(サヤ・ホルダー付)。
刃長(mm)370 仕様アサリわけ エスコ品番EA650AX-151 質量(g)780 ピッチ(mm)【刃】9 仕上鏡面研磨目立て 材質(刃)高炭素刃物鋼材ハードクロムメッキ処理 切り幅(mm)【刃】2
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-6 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)10 種類リンク 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)30 寸法D(mm)4 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)27
1セット(2個)
535 税込589
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-26 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 種類リンク 使用荷重(kg)80 寸法A(mm)47 寸法D(mm)6 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)25
1個
715 税込787
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類リンク 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)39 寸法D(mm)5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)21
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-11 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23 種類リンク 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)40 寸法D(mm)5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)37
1セット(2個)
830 税込913
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)15 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)12
1セット(2個)
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA638J-13 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)19 種類リングキャッチ 寸法H(mm)24.5 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)70 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)31 内幅(mm)9
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコ品番EA638J-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法H(mm)21 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)50 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)27 内幅(mm)7
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA638J-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類リングキャッチ 寸法H(mm)19 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)30 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)26 内幅(mm)6
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃
全長(mm)475 刃長(mm)370 仕様アサリわけ・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-171 質量(g)260 ピッチ(mm)【刃】9 材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクロムメッキ処理) 切り幅(mm)【刃】2
1個
8,140 税込8,954
翌日出荷

エスコ品番EA638J-3 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)19 種類リングキャッチ 寸法H(mm)24.5 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)70 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)31 内幅(mm)9
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

エスコ品番EA638JJ-6 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)33 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)150 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B2(mm)13.5 寸法B1(mm)15
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

エスコ品番EA638JJ-5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)80 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコ品番EA951CA-11 高さ(mm)22 材質(本体)SUS304 種類丸形 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面処理(本体)鏡面研磨 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)18 材質(取付部)SUS304
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷