27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)1.5 刃長(mm)63 切断能力(Φmm)40 エスコ品番EA650AX-21 材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金 質量(g)1550
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-35 質量(g)1235 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。
用途剪定 全長(m)1.3~2 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 仕様3段伸縮・首振りチルト機構 エスコ品番EA650AX-37 質量(kg)1.1 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)【生木】12 エスコ品番EA650AX-42 質量(g)1100 材質(柄部)高強度アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-30 材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ 質量(g)810
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂 寸法H(mm)9.5 全長(m)1 寸法B(mm)16 内寸(mm)13.5(W)×7.7(H) 寸法b(mm)13.5 寸法h(mm)7.7 号数1号
1袋(10本)
4,040 税込4,444
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂 寸法H(mm)10 全長(m)1 寸法B(mm)21 内寸(mm)18.5(W)×8.2(H) 寸法b(mm)18.5 寸法h(mm)8.2 号数2号
1袋(10本)
4,690 税込5,159
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミで好みの長さにカットできます。
イエロー 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)6 付属品両面テープ エスコ品番EA983FG-225 幅(mm)25×25 長さ(m)1
1個
2,240 税込2,464
欠品中

180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様打ち合いクッション付 付属品刃カバー エスコ品番EA650A-10 質量(g)780 方式緩み止め金具方式(支点部) 刃厚(mm)3.6 材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 適合替刃EA650A-10B
1個
8,410 税込9,251
8日以内出荷

ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本 アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
24,000 税込26,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。 刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。 食品用刃物に最適です。 チタン刃は海水でも錆びません。 軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。 食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187 エスコ品番EA916JH-12 質量(g)46 刃長(mm)50 刃厚(mm)2 ハンドル色ブラック 材質(刃)エラストマー樹脂 材質(ハンドル)チタン合金
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
1巻
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷


セット内容〈セット内容〉ぺティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック 材質包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼、包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)、はさみ柄:ABS樹脂、ナイフブロック:カバ材 寸法(mm)(ナイフブロックサイズ)100×155×245(H)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

エスコ品番EA912HB-16 セット内容ペティナイフ(刃長130mm)、洋包丁(刃長180mm)、三徳包丁(刃長180mm)、料理バサミ(全長205mm)、ナイフブロック(100×155×245(H)mm) 材質包丁・はさみの刃:特殊ステンレス鋼、包丁柄:POM樹脂、はさみ柄:POM樹脂、ブロック:カバ材 質量(g)800 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷


人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。生け花やフラワーアレンジメントに適しています。
仕様●全長:171mm●刃長:41mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ12mm●重量:140g●業務用花はさみ アズワン品番65-9263-59
1丁
3,340 税込3,674
翌日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
21,400 税込23,540
当日出荷

仕様●型番:PG-01-F●全長:200mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12~20mm●重量:220g●鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能●Xylanコーティング刃で錆防止強化●グラスファイバーハンドル●バイパス型 アズワン品番65-5655-29
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-61
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-62
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ アズワン品番65-5663-42
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷